{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 12,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114004 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877590 | |
Številka proizvajalca | 114004 12,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 12,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
756 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
848 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.200 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.564 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
15,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |