{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 6 | |
EAN/GTIN | 4045197013071 | |
Številka proizvajalca | 114150 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 6
po ponudbi
Na zalogi
10.306 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
7.433 kosov na zalogi
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.158 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.560 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19.503 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |