{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197013149 | |
Številka proizvajalca | 114150 6,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 6,7
po ponudbi
Na zalogi
1.127 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.118 kosov na zalogi
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.934 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.854 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |