{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,55 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,55 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 5,55 | |
EAN/GTIN | 4045197013026 | |
Številka proizvajalca | 114150 5,55 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 5,55
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS |
Tip | N | N |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | 57 mm |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | 0,05 mm/v |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,7 mm | 48,7 mm |