{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 11,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013675 | |
Številka proizvajalca | 114150 11,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 11,8
po ponudbi
Na zalogi
446 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
4,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
721 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
489 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
⌀ držala Ds | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |