{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013408 | |
Številka proizvajalca | 114150 9,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 9,2
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
887 kosov na zalogi
2,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
3,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
416 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
od
1
Kosov
55,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
46,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
479 kosov na zalogi
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | zelena | brez |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm |