{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197012913 | |
Številka proizvajalca | 114150 4,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 4,6
po ponudbi
Na zalogi
511 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
646 kosov na zalogi
0,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 80 | 80 | 80 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 47 | 47 | 47 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |