Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 1,65

Št. art.: 114150 1,65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,16 € / kos
  • od 5 kos
    2,63 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1,65 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 17,5 mm
Dolžina utorov Lc 20 mm
Celotna dolžina L 43 mm
⌀ držala Ds 1,65 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114150 1,65
EAN/GTIN 4045197012555
Številka proizvajalca 114150 1,65

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.
Od ⌀ 2,4 mm vaporizirani.
S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Vel. 16−20: svedri z držalom ⌀ 16 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm oz. cole): 1,65

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 1,65

po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
2,63 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.155 kosov na zalogi
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni
Celotna dolžina L 43 mm 43 mm
z notranjim hlajenjem ne ne
Nazivni ⌀ DC 1,65 mm 1,65 mm
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8
Tip N N
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 17,5 mm 17,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico