Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 1,25

Št. art.: 114150 1,25
Popust
3,80 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,22 € 3,80 € / kos
  • od 5 kos
    1,85 € 3,17 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1,25 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 14,1 mm
Dolžina utorov Lc 16 mm
Celotna dolžina L 38 mm
⌀ držala Ds 1,25 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114150 1,25
EAN/GTIN 4045197012470
Številka proizvajalca 114150 1,25

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.
Od ⌀ 2,4 mm vaporizirani.
S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Vel. 16−20: svedri z držalom ⌀ 16 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm oz. cole): 1,25

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 1,25

po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,80 €
2,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
3,17 €
1,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
377 kosov na zalogi
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni
Barvni prstan brez brez
Celotna dolžina L 38 mm 38 mm
Standard DIN 338 DIN 338
Rezalni material HSS HSS
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 14,1 mm 14,1 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico