Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 2,4

Št. art.: 114150 2,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,64 € / kos
  • od 5 kos
    2,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.889 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2,4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 26,4 mm
Dolžina utorov Lc 30 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 2,4 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114150 2,4
EAN/GTIN 4045197012685
Številka proizvajalca 114150 2,4

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.
Od ⌀ 2,4 mm vaporizirani.
S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Vel. 16−20: svedri z držalom ⌀ 16 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm oz. cole): 2,4

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 2,4

po ponudbi
Na zalogi
1.889 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
2,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.253 kosov na zalogi
1,83 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.728 kosov na zalogi
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiN TiAlN neprevlečeni
Nazivni ⌀ DC 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm
Rezalni material HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
⌀ držala Ds 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 26,4 mm 26,4 mm 26,4 mm 26,4 mm 26,4 mm 26,4 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico