{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 8,9 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114550 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197021380 | |
Številka proizvajalca | 114550 8,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-Co8 8,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
od
1
Kosov
34,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 125 | 84 | 125 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,7 | 26,7 | 67,7 |