{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114550 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197020949 | |
Številka proizvajalca | 114550 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.059 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
9.907 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.118 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
735 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | modra | rdeča | brez | modra | brez |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj |