{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 9,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113421 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197964694 | |
Številka proizvajalca | 113421 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri za pločevino HSS dvostranski 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
371 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
571 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.159 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
780 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | rožnata | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Dolžina utorov Lc | 16 | 24 | 47 | 24 | 47 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 9,3 | 17,3 | 40,3 | 17,3 | 40,3 |