{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10 mm | |
Dolžina utorov Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113421 6 | |
EAN/GTIN | 4045197964717 | |
Številka proizvajalca | 113421 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svedri za pločevino HSS dvostranski, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.177 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.085 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.826 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
979 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Dolžina utorov Lc | 19 mm | 28 mm | 57 mm | 28 mm | 57 mm | 19 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10 mm | 19 mm | 48 mm | 19 mm | 48 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |