{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 7,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 14 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113421 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197964670 | |
Številka proizvajalca | 113421 4,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svedri za pločevino HSS dvostranski, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4,1mm
po ponudbi
Na zalogi
2.285 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.121 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.079 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.084 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |