{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 4,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534866 | |
Številka proizvajalca | 114405 4,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 4,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
490 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
720 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.541 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.284 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 |
Nazivni ⌀ DC | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 43 | 22 | 43 | 14 | 14 |