{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 7,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197535214 | |
Številka proizvajalca | 114405 7,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 7,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
28,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Celotna dolžina L | 117 | 79 | 117 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Dolžina utorov Lc | 75 | 37 | 75 |
⌀ držala Ds | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |