{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197534828 | |
Številka proizvajalca | 114405 3,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,7mm
po ponudbi
Na zalogi
391 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.079 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |