{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 11,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535535 | |
Številka proizvajalca | 114405 11,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 11,8mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
od
1
Kosov
31,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
od
1
Kosov
43,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
od
1
Kosov
107,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
89,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
od
1
Kosov
67,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | rdeča | brez | modra | modra | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |