{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 68 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 8,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197535320 | |
Številka proizvajalca | 114405 8,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 8,7 mm
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od
1
Kosov
38,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
31,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | modra |
Celotna dolžina L | 125 | 84 | 125 |
Nazivni ⌀ DC | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 8,7 | 8,7 | 8,7 |