{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 4,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197534934 | |
Številka proizvajalca | 114405 4,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4,8mm
po ponudbi
Na zalogi
445 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |