Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 6,1mm

Št. art.: 114405 6,1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,82 € / kos
  • od 10 kos
    4,02 € / kos
326 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6,1 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 53,9 mm
Dolžina utorov Lc 63 mm
Celotna dolžina L 101 mm
⌀ držala Ds 6,1 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114405 6,1
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197535061
Kopiraj
Številka proizvajalca 114405 6,1
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
35
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
28
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
22
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
8
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
6
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
8
Olje
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
S koničenjem oblike C od velikosti 2 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico