{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 4,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197534941 | |
Številka proizvajalca | 114405 4,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 4,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.599 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 86 | 62 | 86 | 62 |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,7 | 18,7 | 44,7 | 9,7 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |