Svedri za pločevino HSS enostranski, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4,9mm

Št. art.: 113341 4,9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,53 € / kos
  • od 10 kos
    1,28 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.170 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4,9 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 9,7 mm
Dolžina utorov Lc 17 mm
Celotna dolžina L 62 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113341 4,9
EAN/GTIN 4045197964526
Številka proizvajalca 113341 4,9
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo odporni proti lomu zaradi kratke spirale in močno naraščajočega jedra. Konica je samocentrirna. Svedri so po obodu zaokroženi (brez faznih ploskev), da se sveder ne more zagozditi.
Površina vaporizirana.
Konica oblike C.
Mere podobne DIN 1897.

Uporaba:

Posebej za vrtanje pločevine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico