{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113341 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197964618 | |
Številka proizvajalca | 113341 9,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri za pločevino HSS enostranski 9,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
od
1
Kosov
40,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | modra |
Celotna dolžina L | 89 | 89 | 133 | 133 |
Nazivni ⌀ DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 25 | 43 | 87 | 87 |