{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 9,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113341 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197964557 | |
Številka proizvajalca | 113341 5,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri za pločevino HSS enostranski 5,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
719 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.255 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
565 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | modra |
Nazivni ⌀ DC | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 17 | 26 | 52 | 52 |