{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 7,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113341 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197964274 | |
Številka proizvajalca | 113341 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svedri za pločevino HSS enostranski, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,5mm
po ponudbi
Na zalogi
690 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.590 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.756 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.047 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
744 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | rožnata | modra | brez |
Celotna dolžina L | 52 mm | 52 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm |
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 13 mm | 20 mm | 39 mm | 20 mm | 39 mm | 13 mm |