{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10 mm | |
Dolžina utorov Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113341 6 | |
EAN/GTIN | 4045197964564 | |
Številka proizvajalca | 113341 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri za pločevino HSS enostranski 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.034 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.007 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.915 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.460 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 66 | 66 | 93 | 93 | 93 | 66 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Dolžina utorov Lc | 19 | 28 | 57 | 28 | 57 | 19 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |