{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 7,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113341 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197964250 | |
Številka proizvajalca | 113341 3,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svedri za pločevino HSS enostranski, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,2mm
po ponudbi
Na zalogi
11.541 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.055 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
930 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.061 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | rožnata | modra | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 7,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |