{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 13,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 3,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002082 | |
Številka proizvajalca | 113020 3,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,2mm
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
835 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.338 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |