{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 13,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 3,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113280 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197007445 | |
Številka proizvajalca | 113280 3,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E-PM HPC 3,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
662 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
923 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni | TiN | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | brez | brez | brez | modra |
Celotna dolžina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS E PM | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |