{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 27,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002822 | |
Številka proizvajalca | 113020 10,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 10,2mm
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.063 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi
od
1
Kosov
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | rožnata | modra | brez |
Celotna dolžina L | 89 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Morsekonus |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |