{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21 mm | |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002457 | |
Številka proizvajalca | 113020 6,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 6,7mm
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 70 mm | 101 mm | 101 mm |
Nazivni ⌀ DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21 mm | 53 mm | 53 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |