{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 51 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002938 | |
Številka proizvajalca | 113020 12,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 12,8mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
od
1
Kosov
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj |
Tip | FS | N |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | 0,16 mm/v |