{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 9,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002778 | |
Številka proizvajalca | 113020 9,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,7mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
od
1
Kosov
39,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
od
1
Kosov
44,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | modra | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |