{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002174 | |
Številka proizvajalca | 113020 4,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4,1mm
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
482 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |