{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 11,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002044 | |
Številka proizvajalca | 113020 2,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,8mm
po ponudbi
Na zalogi
560 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
2,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 46 mm | 61 mm | 61 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 11,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |