{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 4,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 6 mm | |
Celotna dolžina L | 26 mm | |
⌀ držala Ds | 1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 1 | |
EAN/GTIN | 4045197001863 | |
Številka proizvajalca | 113020 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS 1 mm
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
2,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
538 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 26 | 34 | 34 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 6 | 12 | 12 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 4,5 | 10,5 | 10,5 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |