{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 19 | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Da | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113520 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197008435 | |
Številka proizvajalca | 113520 1-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura kratkih svedrov HSS-E art. 113020, tip FS, v kaseti 1-10
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
145,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
94,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
319,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število svedrov | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |