{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 51 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 13 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 13 | |
EAN/GTIN | 4045197002945 | |
Številka proizvajalca | 113020 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
od
1
Kosov
43,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
od
1
Kosov
71,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | modra | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Morsekonus |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 135 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |