{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 81,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 182 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 13 | |
EAN/GTIN | 4045197031839 | |
Številka proizvajalca | 116360 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E VA, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
od
1
Kosov
43,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
od
1
Kosov
71,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Celotna dolžina L | 182 mm | 102 mm | 151 mm | 151 mm |
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |