{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 25,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 126,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 165 mm | |
Celotna dolžina L | 286 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 25,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032225 | |
Številka proizvajalca | 116360 25,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E VA, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 25,5mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
238,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
94,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
Velikost morsekonusa MK | 3 | 3 | 3 |
Dolžina utorov Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 126,8 mm | 126,8 mm | 126,8 mm |