{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 168 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031754 | |
Številka proizvajalca | 116360 10,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E VA 10,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
465 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
543 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
od
1
Kosov
52,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
43,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | modra |
Standard | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | Morsekonus | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,3 | 27,3 | 71,3 | 71,3 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |