{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16,25 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 100,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 125 mm | |
Celotna dolžina L | 223 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 16,25 | |
EAN/GTIN | 4045197031952 | |
Številka proizvajalca | 116360 16,25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E VA 16,25 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
112,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 223 | 223 | 223 |
Kot spirale | 35-40 | 20-30 | 20-30 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | INOX | N | N |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |