{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 29,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 130,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 175 mm | |
Celotna dolžina L | 296 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 29,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032300 | |
Številka proizvajalca | 116360 29,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E VA, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 29,5mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
128,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS |
Kot spirale | 35-40 stopinj | 20-30 stopinj | 20-30 stopinj |
Velikost morsekonusa MK | 3 | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |