{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 168 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197031747 | |
Številka proizvajalca | 116360 10,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E VA 10,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.891 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
od
1
Kosov
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 168 | 89 | 133 | 133 | 133 |
Standard | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,7 | 27,7 | 71,7 | 27,7 | 71,7 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |