{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 76,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 175 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197031792 | |
Številka proizvajalca | 116360 11,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E VA, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 11,8mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
68,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
od
1
Kosov
41,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
34,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
od
1
Kosov
31,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od
1
Kosov
60,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
50,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 175 mm | 95 mm | 142 mm | 142 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Držalo | Morsekonus | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |