{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 182 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197031815 | |
Številka proizvajalca | 116360 12,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E VA 12,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
70,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
od
1
Kosov
64,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
53,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 182 | 151 | 151 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Držalo | Morsekonus | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 101 | 101 | 101 |