Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 12,2mm

Št. art.: 114550 12,2
Popust
64,56 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    38,04 € 64,56 € / kos
  • od 5 kos
    31,70 € 53,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 12,2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 82,7 mm
Dolžina utorov Lc 101 mm
Celotna dolžina L 151 mm
⌀ držala Ds 12,2 mm
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,13 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114550 12,2
EAN/GTIN 4045197021595
Številka proizvajalca 114550 12,2

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Za izjemno toplotno obstojnost, zelo robustno zaradi čvrstega jedra.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 12,2mm

Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 12,2mm

po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
od 1  Kosov
64,56 €
38,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
53,80 €
31,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
od 1  Kosov
22,38 €
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
18,65 €
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,46 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
14,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
od 1  Kosov
46,92 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
od 1  Kosov
54,72 €
32,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
45,60 €
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiAlN
Barvni prstan modra rdeča brez brez modra
Držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo
Kot konice 135 stopinj 130 stopinj 135 stopinj 130 stopinj 130 stopinj
⌀ držala Ds 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 82,7 mm 82,7 mm 82,7 mm 82,7 mm 82,7 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico