{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 7,2 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114550 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197021212 | |
Številka proizvajalca | 114550 7,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,2mm
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
922 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi
3,75 €
0,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |